Beli harga inspection mirror di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Mulai

    Rp11.999.900

    Extech Kamera inspeksi bentuk kabel
    Deskripsi:
    BR250 adalah Kamera dan video Inspeksi dengan diameter kamera 9 mm dan layar LCD TFT berwarna 3,5 inci. Bidang pandang close-up bebas silau. Layar warna nirkabel yang dapat dilepas dapat dilihat dari lokasi yang jauh hingga 32 kaki dari titik pengukuran.
    atribut:
    • Pixels: 712x486 (NTSC)
    • Transmission Frequency: 2.4GHz
    • Dimensions: 186x215x41mm
    • Focus Distance from Object (inch/mm): 5.9 to 9.8 / 15 to 25
    • Frame Rate (fps): 10,,15,20,25,30
    • LCD Screen Type (inch): TFT 3.5
    • Minimum Bend Radius (inch/mm): 2.36/60
    • Shaft Diameter (mm): 9
    • Transmission Range (ft): 32 (unobstructed view)
    • Transmission Range (m): 10 (unobstructed view)
    • Viewing Direction (°): Viewing Angle 45
    • Working Length (inch/m): 36/0.9
  2. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  3. KING'S Safety/Protection Glasses Barceloneta (Kacamata Safety)
    18%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

  4. SENSI Latex Free Earloop Mask
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Latex Free Earloop Mask
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  5. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
Daftar Harga harga inspection mirror Terbaru November 2026
Extech Kamera inspeksi bentuk kabelRp11.999.900
Shinwa Rules Inpection MirrorRp179.900
KING'S Safety/Protection Glasses Barceloneta (Kacamata Safety)Rp64.900
SENSI Latex Free Earloop MaskRp109.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)